Maurerschnur Polypropylen fluoreszierend
Maurerschnur Polypropylen fluoreszierend
MAURSHNR-FLUORES-PINK-D2,0MM-L100M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Lichtstabilisiert
Nur als Richtschnur einsetzbar! Nicht für Dauerbelastung geeignet.
Länge | 100 m |
Farbe | Pink fluoreszierend |
Durchmesser (Ø) | 2 mm |
Belastung Gewicht max. | 60 kg |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)